SIRENA - SIR32608 LPL 900 110/240V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 110...240 V
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Spannungsart - AC
Länge - 314.1 mm
Mit Steckdose - nein
Packung
1 ST
EAN
8010152326080
Artikelnummer
SIR32608
Herstellernummer
32608
Hersteller
SIR
Bemessungsspannung:
110...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Länge:
314.1 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
magnetisch
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich


