SIRENA - SIR32607 LPL 600 INT 110/240 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 110...240 V
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Spannungsart - AC
Länge - 314.1 mm
Mit Steckdose - nein
Packung
1 ST
EAN
8010152326073
Artikelnummer
SIR32607
Herstellernummer
32607
Hersteller
SIR
Bemessungsspannung:
110...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Länge:
314.1 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
magnetisch
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich


