SIRENA - SIR32505 ELYPS WM LT+GRE/AMB/RD+AM+MBFLAT V24ACDC - 32505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Lautstärke - 87 dB
Schutzart (IP) - IP66
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152325052
Artikelnummer
SIR32505
Herstellernummer
32505
Hersteller
SIR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Lautstärke:
87 dB
Schutzart (IP):
IP66
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Höhe:
289 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
100 mm
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung DC:
24...24 V


