Startseite

SIRENA - SIR32470 ELYPS LM RGB - 32470

KopierenKopieren
SIRENA - SIR32470 ELYPS LM RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Farben - 7

  • Anzahl der Modi - 2

  • Montageart - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152324703

Artikelnummer

SIR32470

Herstellernummer

32470

Hersteller

SIR

Anzahl der Farben:

7

Anzahl der Modi:

2

Montageart:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Eingebautes Akustiksignal:

nein

ELYPS LM RGB è un modulo LED con tecnologia multicolore, disponibile con lente opalina o lente di Fresnel, luce fissa o lampeggiante (diversi effetti luminosi 1F, 3F e random selezionabili tramite dip-switch).

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie