Startseite

SIRENA - SIR32427 ELYPS MB TUBE BASE BK L400 SS - 32427

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Rohrlänge - 400 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8010152324277

Artikelnummer

SIR32427

Herstellernummer

32427

Hersteller

SIR

Farbe:

schwarz

Rohrlänge:

400 mm

Base TUBE. Sviluppata per il montaggio su superficie piana con prolunga in acciaio INOX. Lunghezze disponibili: 10, 20, 30 e 40cm.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie