SIRENA - SIR32354 ELYPS LM X MLT GREEN - 32354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152323546
Artikelnummer
SIR32354
Herstellernummer
32354
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung DC:
12...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65


