SIRENA - SIR32353 ELYPS LM X MLT RED - 32353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung DC - 12...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152323539
Artikelnummer
SIR32353
Herstellernummer
32353
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung DC:
12...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


