SIRENA - SIR32343 ELYPS LM RED ALLCLEAR - 32343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152323430
Artikelnummer
SIR32343
Herstellernummer
32343
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung DC:
12...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65


