SIRENA - SIR32327 ELYPS WM MLT HT V90/240AC BK - 32327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8010152323270
Artikelnummer
SIR32327
Herstellernummer
32327
Hersteller
SIR
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Modulo per il cablaggio della colonna luminosa ELYPS. Dispone di un contatto comune + 7 contatti indipendenti per consentire l’assemblaggio di un massimo di 7 moduli: 6 moduli luminosi + 1 modulo acustico (1 canale) o 5 moduli luminosi + 1 modulo acustico (2 canali). Il modulo WM MULTI offre la possibilità di generare il lampeggio dei moduli luminosi installati tramite un apposito canale BLINK (lampeggio). Dispone di 4 effetti luminosi: flash, doppio flash, triplo flash e stroboscopico. Il canale BLINK può essere attivato in modo indipendente per ciascun modulo, consentendo la variazione da luce fissa a lampeggiante durante l’utilizzo della colonna. Il controllo del canale BLINK può avvenire sia direttamente che tramite PLC. I moduli di cablaggio sono forniti con cappello per la chiusura superiore della colonna nel caso non venga impiegato il modulo acustico. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo.


