Startseite

SIRENA - SIR32283 TWS LED RED M PR V240AC GY - 32283

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152322839

Artikelnummer

SIR32283

Herstellernummer

32283

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

75 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240...240 V

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Modulo luminoso a LED integrato. Versione MULTI (luce fissa, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio), TWS LED offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente colorata opalina con fonte luminosa colorata. Ideale per la segnalazione in prossimità dell’operatore in quanto la particolare caratteristica opalina permette una colorazione ottimale evitando di disturbare l’operatore.

SIRENA

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie