Startseite

SIRENA - SIR32203 TWS LED RED S PR V24DAC GY - 32203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8010152322037

Artikelnummer

SIR32203

Herstellernummer

32203

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

75 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Modulo luminoso a LED integrato.Versione STEADY (luce fissa), TWS LED offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente colorata opalina con fonte luminosa colorata. Ideale per la segnalazione in prossimità dell’operatore in quanto la particolare caratteristica opalina permette una colorazione ottimale evitando di disturbare l’operatore.

SIRENA

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie