SIRENA - SIR31505 MINITWS YEL S/F CO V24DAC GY - 31505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152315053
Artikelnummer
SIR31505
Herstellernummer
31505
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
55 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


