Startseite

SIRENA - SIR31500 MINITWS WIRING BASE GY - 31500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152315008

Artikelnummer

SIR31500

Herstellernummer

31500

Hersteller

SIR

Base per il cablaggio della colonna luminosa miniTWS. Dispone di un contatto comune + 5 contatti indipendenti per consentire l’assemblaggio di un massimo di 5 moduli luminosi o, in alternativa, 4 moduli luminosi + un modulo acustico. Fornita con cappello per la chiusura superiore della colonna nel caso non venga impiegato il modulo acustico. CARATTERISTICHE PRINCIPALI-TENSIONE OPERATIVA:24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10%. GRADO DI PROTEZIONE IP66, UL TYPE 4X, eccellente anche per applicazioni all’esterno. TEMPERATURA OPERATIVA:-30/+50 C°. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. NOTA: Indispensabile nella composizione della colonna

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie