SIRENA - SIR30014 OVOLUX STY GRE R V12/240DAC GY - 30014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC/DC
Leistung - 10 W
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8010152300141
Artikelnummer
SIR30014
Herstellernummer
30014
Hersteller
SIR
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC/DC
Leistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
Glühlampe
Segnalatore luminoso permanente tipo/modello OVOLUX STY GRE R V12 240DAC GY
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


