SIRENA - SIR28886 LD 145 F EXL E27 V240 AC6 - 28886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Sockel - E27
Farbe - weiß
Durchmesser - 34 mm
Länge - 52 mm
Packung
1 ST
Produktserien
ELECTRA
EAN
8010152288869
Artikelnummer
SIR28886
Herstellernummer
28886
Hersteller
SIR
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Durchmesser:
34 mm
Länge:
52 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E27 V240 AC6


