SIRENA - SIR28573 LD 145 F EXL E14 V240 AC3 - 28573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Sockel - E14
Farbe - rot
Durchmesser - 34 mm
Länge - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
8010152285738
Artikelnummer
SIR28573
Herstellernummer
28573
Hersteller
SIR
Spannungsart:
AC
Sockel:
E14
Farbe:
rot
Durchmesser:
34 mm
Länge:
49 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E14 V240 AC3
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


