SIRENA - SIR28325 E-LITE RGB LED FLASH QC M12 V24 DC GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 7
Gehäusefarbe - grau
Anzahl der Modi - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152283246
Artikelnummer
SIR28325
Herstellernummer
28325
Hersteller
SIR
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
7
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Modi:
2
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
nein
Dispositivo luminoso a LED multicolore. E-LITE RGB LED è disponibile in versione a luce fissa E-LITE RGB LED STEADY oppure a luce lampeggiante E-LITE RGB LED FLASH. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 E-LITE RGB LED QC M12 oppure con cavo da 1m E-LITE RGB LED CABLE.