SIRENA - SIR27953 LD 145 F EXL E27 V24 DCAC3 - 27953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Sockel - E27
Farbe - rot
Durchmesser - 34 mm
Länge - 52 mm
Packung
1 ST
Produktserien
ELECTRA
EAN
8010152279539
Artikelnummer
SIR27953
Herstellernummer
27953
Hersteller
SIR
Spannungsart:
AC/DC
Sockel:
E27
Farbe:
rot
Durchmesser:
34 mm
Länge:
52 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E27 V24 DCAC3


