SIRENA - SIR27951 LD 145 F EXL E27 V24 DCAC1 - 27951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Sockel - E27
Farbe - blau
Durchmesser - 34 mm
Länge - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8010152279515
Artikelnummer
SIR27951
Herstellernummer
27951
Hersteller
SIR
Spannungsart:
AC/DC
Sockel:
E27
Farbe:
blau
Durchmesser:
34 mm
Länge:
52 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E27 V24 DCAC1
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


