Startseite

SIRENA - SIR27777 TWS M16 CONNECTION BOX GY - 27777

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152277771

Artikelnummer

SIR27777

Herstellernummer

27777

Hersteller

SIR

BOX DI GIUNZIONE – TWS M16. Base piana per montaggio superficiale con pressacavo M16.Temperatura operativa MAX: +50°C. Autoestinguente: Si. Temperatura operativa MIN: -30°C. Materiale base: PC. Pressacavo: M16. Tipo di base: Piana. Fissaggio: Su palo 1/2″ NPT-MCon viteria standard non fornita

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie