Startseite

SIRENA - SIR27766 KIT SS L20 GY - 27766

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152277665

Artikelnummer

SIR27766

Herstellernummer

27766

Hersteller

SIR

Base piana per montaggio superficiale con estensione in iNOX di 10 cm (disponibile anche con misura 20 e 40 cm). Autoestinguente : Si. Temperatura operativa MIN: -30°C.Temperatura operativa MAX: +50°C.Altezza: 200mm. Colore della base: INOX. Materiale base: INOX.Tipo di base: Piana. Fissaggio: Con viteria standard non fornita

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie