SIRENA - SIR27764 TWS EXTENDED FOOT L10 GY - 27764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Rohrlänge - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152277641
Artikelnummer
SIR27764
Herstellernummer
27764
Hersteller
SIR
Farbe:
weiß
Rohrlänge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Basetta con prolunga con O-ring, guarnizione di base e due guance a scatto amovibili
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


