SIRENA - SIR27756 TWS XENON CLR V240AC GY - 27756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152277566
Artikelnummer
SIR27756
Herstellernummer
27756
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66


