SIRENA - SIR27754 TWS XENON GRE V240AC GY - 27754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
EAN
8010152277542
Artikelnummer
SIR27754
Herstellernummer
27754
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66



