SIRENA - SIR27752 TWS XENON AMB V240AC GY - 27752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - orange
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152277528
Artikelnummer
SIR27752
Herstellernummer
27752
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66


