SIRENA - SIR27751 TWS XENON BLU V240AC GY - 27751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152277511
Artikelnummer
SIR27751
Herstellernummer
27751
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66


