SIRENA - SIR27743 TWS XENON RED V110AC GY - 27743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...110 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152277436
Artikelnummer
SIR27743
Herstellernummer
27743
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...110 V
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
Xenon
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


