Startseite

SIRENA - SIR27723 TWS FLASH RED V24/240AC GY - 27723

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8010152277238

Artikelnummer

SIR27723

Herstellernummer

27723

Hersteller

SIR

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

75 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d permette l’utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W oltre che all’utilizzo di lampadine a LED a basso consumo. Versione FLASHING (luce lampeggiante), questo modulo è ideale laddove l’efficienza economica risulti essere una priorità e nelle situazioni dove può essere previsto un upgrade futuro alle versioni a LED (sia lampadina che integrato). Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie