SIRENA - SIR27721 TWS FLASH BLU V24/240AC GY - 27721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152277214
Artikelnummer
SIR27721
Herstellernummer
27721
Hersteller
SIR
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66


