SIRENA - SIR27706 TWS STEADY CLR V12/240DAC GY - 27706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung DC - 12...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152277061
Artikelnummer
SIR27706
Herstellernummer
27706
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung DC:
12...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...240 V
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


