Startseite

SIRENA - SIR27704 TWS STEADY GRE V12/240DAC GY - 27704

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Betriebsspannung DC - 12...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8010152277047

Artikelnummer

SIR27704

Herstellernummer

27704

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...240 V

Betriebsspannung DC:

12...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...240 V

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

75 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d permette l’utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W oltre che all’utilizzo di lampadine a LED a basso consumo. Versione STEADY (luce fissa), questo modulo è ideale laddove l’efficienza economica risulti essere una priorità e nelle situazioni dove può essere previsto un upgrade futuro alle versioni a LED (sia lampadina che integrato). Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie