SIRENA - SIR27702 TWS STEADY AMB V12/240DAC GY - 27702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - orange
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152277023
Artikelnummer
SIR27702
Herstellernummer
27702
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung DC:
12...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


