SIRENA - SIR27690 TWS WIRING BASE BK - 27690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8010152276903
Artikelnummer
SIR27690
Herstellernummer
27690
Hersteller
SIR
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Base per il cablaggio della colonna luminosa TWS. Dispone di un contatto comune + 5 contatti indipendenti per consentire l’assemblaggio di un massimo di 5 moduli luminosi o, in alternativa, 4 moduli luminosi + 1 modulo acustico. Fornita con cappello per la chiusura superiore della colonna nel caso non venga impiegato il modulo acustico. Indispensabile nella composizione della colonna. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Filettatura 1/2” NPT-F sul fondo per consentire l’installazione con la gamma di accessori TWS. Può essere installata direttamente (senza accessori) sul macchinario forando direttamente la base nelle zone predisposte ed utilizzando la guarnizione fornita.


