SIRENA - SIR27686 TWS XENON CLR V240AC BK - 27686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152276866
Artikelnummer
SIR27686
Herstellernummer
27686
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66


