Startseite

SIRENA - SIR27685 TWS XENON YEL V240AC BK - 27685

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152276859

Artikelnummer

SIR27685

Herstellernummer

27685

Hersteller

SIR

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240...240 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240...240 V

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

75 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

Xenon

Modulo con lampada a scarica di Xenon integrata. La tecnologia Xenon consente di creare un flash di alta potenza, ideale per richiamare l’attenzione nelle applicazioni a più alto rischio. Il potente flash da 2J può essere visualizzato a distanze maggioririspetto alla tecnologia tradizionale, rendendo questo prodotto unico ed indicato nelle applicazioni dove viene richiesto un valore di intensità luminosa superiore. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie