SIRENA - SIR27684 TWS XENON GRE V240AC BK - 27684

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152276842
Artikelnummer
SIR27684
Herstellernummer
27684
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...240 V
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Xenon
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


