SIRENA - SIR27665 TWS XENON YEL V24DAC BK - 27665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152276651
Artikelnummer
SIR27665
Herstellernummer
27665
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Xenon
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


