SIRENA - SIR27655 TWS FLASH YEL V24/240AC BK - 27655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152276552
Artikelnummer
SIR27655
Herstellernummer
27655
Hersteller
SIR
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


