SIRENA - SIR27643 TWS FLASH RED V12/48DC BK - 27643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung DC - 12...48 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8010152276439
Artikelnummer
SIR27643
Herstellernummer
27643
Hersteller
SIR
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung DC:
12...48 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d permette l’utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W oltre che all’utilizzo di lampadine a LED a basso consumo. Versione FLASHING (luce lampeggiante), questo modulo è ideale laddove l’efficienza economica risulti essere una priorità e nelle situazioni dove può essere previsto un upgrade futuro alle versioni a LED (sia lampadina che integrato). Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°.


