SIRENA - SIR27631 TWS STEADY BLU V12/240DAC BK - 27631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152276316
Artikelnummer
SIR27631
Herstellernummer
27631
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung DC:
12...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66


