Startseite

SIRENA - SIR27143 CTL900 X A YEL V240AC GY - 27143

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240...240 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

  • Art des optischen Signals - Blitzlicht

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152271434

Artikelnummer

SIR27143

Herstellernummer

27143

Hersteller

SIR

Nennspannung:

240...240 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Lautstärke:

72 dB

Schutzart (IP):

IP30

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

Xenon

Frequenz des Tonsignals:

3.8...3.8 kHz

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita) e segnalazione acustica integrata. Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J. Suono intermittente F/m 65. Frequenza: 3800Hz.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie