Startseite

SIRENA - SIR27139 CTL900 X A BLU V240AC GY - 27139

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240...240 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - blau

  • Leuchtmittel - Xenon

  • Lautstärke - 72 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152271397

Artikelnummer

SIR27139

Herstellernummer

27139

Hersteller

SIR

Nennspannung:

240...240 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

blau

Leuchtmittel:

Xenon

Lautstärke:

72 dB

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Montageart:

Aufbau

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP30

Frequenz des Tonsignals:

3.8...3.8 kHz

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita) e segnalazione acustica integrata. Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J. Suono intermittente F/m 65. Frequenza: 3800Hz.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie