Startseite

SIRENA - SIR22709 SE 120 FA V24DC GY - 22709

KopierenKopieren
SIRENA - SIR22709 SE 120 FA V24DC GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - sonstige

  • Optische Meldung - nein

  • Akustische Meldung - ja

  • Rauchschalter - nein

  • Mit Orientierungslicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152227097

Artikelnummer

SIR22709

Herstellernummer

22709

Hersteller

SIR

Wirkprinzip:

sonstige

Optische Meldung:

nein

Akustische Meldung:

ja

Rauchschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Montageart:

Aufbau

Selbstklebend:

nein

Separater Sockel notwendig:

nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Standalone:

nein

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Mit Q-Label:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Länge:

230 mm

Breite:

190 mm

Höhe/Tiefe:

190 mm

SE 120 FA è una sirena elettronica certificata EN54-3, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Grazie al modulo NFC integrato e alla speciale app MySirena la connessione, la configurazione e la diagnostica della sirena sono molto semplici. Multisuono: 8 suoni normati EN54-3 >60dB(A)