SIRENA - SIR22706 SE 120 PRO GY LT 12-24V ACDC/48-60V DC - 22706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 67
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 120 dB
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8010152227066
Artikelnummer
SIR22706
Herstellernummer
22706
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
67
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
120 dB
Schutzart (IP):
sonstige
Stromart:
AC/DC
Mit Kontakt:
nein
SE 120 è una sirena elettronica con output fino a 120dB, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Il modulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica della sirena molto semplici. Collegando SE 120 PRO a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena in base alle proprie esigenze. È possibile utilizzare la sirena elettronica SE 120 in abbinamento alla luce EL-7L (vedi pagina 25).


