SIRENA - SIR22703 SE 120 PRO RED HT 110-230V AC - 22703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 67
Gehäusefarbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 120 dB
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8010152227035
Artikelnummer
SIR22703
Herstellernummer
22703
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
67
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
120 dB
Schutzart (IP):
sonstige
Stromart:
AC
Mit Kontakt:
nein
SE 120 è una sirena elettronica con output fino a 120dB, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Il modulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica della sirena molto semplici. Collegando SE 120 PRO a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena in base alle proprie esigenze. È possibile utilizzare la sirena elettronica SE 120 in abbinamento alla luce EL-7L (vedi pagina 25).
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


