Startseite

SIRENA - SIR16663 LX4 071F SMD V24DC/AC 324 - 16663

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TWS Automax

EAN

8010152166631

Artikelnummer

SIR16663

Herstellernummer

16663

Hersteller

SIR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

136 mm

Colonna luminosa a 3 stadi (verde, ambra, rosso). Fonte luminosa con LED integrato colorato che consente l’ottimizzazione della frequenza cromatica emessa, garantendo colori brillanti. Grazie alla dimensione importante della colonna, LUXOR si sposa particolarmente bene con le esigenze di segnalazione della grande industria e dei grandi impianti di automazione. Proposto con base per fissaggio su superficie piana, è disponibile anche con base per installazione laterale (parete). Cupole in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base e cappello in nylon rinforzato con fibra di vetro PA66 FV30. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360° disponibile in versione allCOLOR. Lente colorata con fonte luminosa colorata. La stessa colorazione tra fonte luminosa e cupola permette l’ottimizzazione della frequenza di emissione permettendo di raggiungere una brillantezza unica.