Startseite

SIMES SPA - SMVS.8892N.19 ZIP TON +LED 8N AS D2/P INO - S.8892N.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Einbaudurchmesser - 145 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163065643

Artikelnummer

SMVS.8892N.19

Herstellernummer

S.8892N.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Einbaudurchmesser:

145 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

240 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

200 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

16.5...16.5 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

2 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1660...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.9

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 110mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 15W. 1660 lm. 4000K. CRI90. Asimmetrica