SIMES SPA - SMVS.8884WSC.19 ZIP QUA AC +L9W FL SC D2/P INO - S.8884WSC.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
8051163071323
Artikelnummer
SMVS.8884WSC.19
Herstellernummer
S.8884WSC.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
240 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
200 mm
Einbaubreite:
190 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
1000 kg
Einbaulänge:
190 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
560...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
200 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


