Startseite

SIMES SPA - SMVS.8884W.19 ZIP QUA AC +LED 9W FL D2/P INO - S.8884W.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 240 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163071118

Artikelnummer

SMVS.8884W.19

Herstellernummer

S.8884W.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

240 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

200 mm

Einbaubreite:

190 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

2 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Einbaulänge:

190 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

60...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

200 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. 8W. 60 lm. 3000K