SIMES SPA - SMVS.8836N.19 MINIZIP QUA +LED 940ASY 230V INO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 671 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033357125821
Artikelnummer
SMVS.8836N.19
Herstellernummer
S.8836N.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
671 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
7.1...7.1 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
130 mm
Einbaubreite:
165 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
2 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Einbaulänge:
165 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0.9
Länge:
130 mm